Kassetterne til ORSY® systemet fra Würth er fleksible og kan tilpasses med forskellige indsatser, hvilket gør de ideelle til organiseret opbevaring og nem transport.
- Fleksibel indretning: Kassetterne kan tilpasses med forskellige indsatser, så de passer til forskellige typer værktøj og materialer.
- Nem opbevaring og transport: Kassetterne kan stables og opbevares i systemkufferter og skuffer, hvilket gør dem nemme at transportere.
- Let adgang: De er designet til nem åbning og lukning, hvilket giver hurtig adgang til indholdet.
- Stabil opbevaring: Indholdet kan stå oprejst, hvilket gør det nemt at få fat i det, man skal bruge
Vil du være sikker på, at du kan arbejde effektivt? Så kan M-Cube® klare opgaven for dig. Maskinerne har høj driftssikkerhed og elektronisk motorbeskyttelse, der forlænger levetiden ved at forhindre blokering, overbelastning og overophedning. Den indbyggede LED-lampe sikrer veloplyste arbejdsområder, så du kan præstere optimalt under alle forhold. De kraftfulde batterier passer til alle M-CUBE®-maskiner og viser opladningsstatus via LED-indikator, hvilket gør det nemt at holde styr på batteriniveauet.
Læs mereVores metalspecialister står klar til at vejlede dig om de mange muligheder og løsninger, der findes inden for svejsning, overfladebehandling, boring, skæring og slibning.
Når du arbejder med metal, er det vigtigt at have adgang til den rette ekspertise og de bedste værktøjer. Vores team af erfarne metalspecialister har omfattende viden og praktisk erfaring, som de gerne deler med dig. Uanset om du er i gang med et stort industrielt projekt eller en mindre opgave, kan vi hjælpe dig med at finde de mest effektive og økonomiske løsninger.
Læs mere